Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter B 20A, 3p+N FAZ-B20/3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012-25154549
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278950
EAN/GTIN:
     4015082789503
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter B 20A, 3p+N FAZ-B20/3N

Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 20 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 44,80*
€ 62,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,47*
€ 85,40*
€ 5,00*
ab € 89,53*
€ 108,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 112,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,02*
€ 116,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,48*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,35*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 400,82*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,87*
Zubehör
Eaton
FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.