Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 0,22A; 0,35W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 0,22A; 0,35W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 0,22A; 0,35W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FDV301N
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDV301N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 0,22A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
501000
3000
Frei Haus
ab € 0,0373*
€ 0,0611*
100
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0901*
1 Tag
120
15
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1508*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0557*
€ 0,3049*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,73*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 136,80*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.