Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ONSEMI MMBFJ309LT1G TRANSISTOR, JFET, N, 25V, SOT-23 (3 Angebote) Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -25 V Gate-Source-Sperrspannung, max.: -4 V Kanaltyp: n-Kanal Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 150 °C Bauform - Transistor: ...
ab € 0,0813* pro Stück
ONSEMI MMBFJ310LT1G TRANSISTOR, JFET, N, 25V, SOT-23 (4 Angebote) Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -25 V Gate-Source-Sperrspannung, max.: -6.5 V Kanaltyp: n-Kanal Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 150 °C Bauform - Transistor...
ab € 0,0918* pro Stück
Bipolarer Transistor 800mA NPN 25V SOT-23 (3 Angebote) Bipolarer Transistor, Typ=BC818-40, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=1.3 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Glei...
ab € 0,0204* pro Stück
ab € 0,0203* pro Stück
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC328-25 TO-92 PNP (3 Angebote) Diotec Transistor (BJT) - diskret BC328-25 TO-92 PNP BJT, TO-92, 25V, 800mA, PNP Technische Daten: Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 250 · G...
ab € 0,0204* pro Stück
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC338-16 TO-92 NPN (3 Angebote) Diotec Transistor (BJT) - diskret BC338-16 TO-92 NPN BJT, TO-92, 25V, 800mA, NPN Technische Daten: Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 160 · G...
ab € 0,0204* pro Stück
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC338-25 TO-92 NPN (2 Angebote) Diotec Transistor (BJT) - diskret BC338-25 TO-92 NPN BJT, TO-92, 25V, 800mA, NPN Technische Daten: Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 250 · G...
ab € 0,0204* pro Stück
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC338-40 TO-92 NPN (3 Angebote) Diotec Transistor (BJT) - diskret BC338-40 TO-92 NPN BJT, TO-92, 25V, 800mA, NPN Technische Daten: Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 400 · G...
ab € 0,0204* pro Stück
ab € 0,114* pro Stück
ab € 2,94* pro Stück
ab € 0,167* pro Stück
ab € 2,88* pro Stück
ab € 0,41* pro Stück
ab € 0,21* pro 5 Stück
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 25V; 0,22A; 0,3W (2 Angebote) Hersteller: ONSEMI Montage: SMD Gehäuse: SC70-6;SOT363;SC88 Drain-Source Spannung: 25V Drainstrom: 0,22A Widerstand im Leitungszustand: 7Ω Transistor-Typ: N-MOSFET x2 Verlustleistung: 0,3W Polarisi...
ab € 0,109* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Transistor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.