Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 10,9mm; 20A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; -40÷85°C; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FHAS100
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     FHAS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 32V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung x2
Maximalstrom: 20A
Leitungsgröße: 12AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,9mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.928,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 7,71368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.144,48*
€ 2.551,9312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.124,32*
€ 2.527,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.029,81*
€ 2.415,4739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.977,66*
€ 2.353,4154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.928,42*
€ 2.294,8198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.