Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: für Montagearbeiten; 1kV; Etui; 11Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: für Montagearbeiten; 1kV; Etui; 11Stk.
Set: für Montagearbeiten; 1kV; Etui; 11Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FL41391104
Herst.-Nr.:
     413 911 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
felo werkzeugtasche
werkzeugtasche
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FELO
Max. Betriebsspannung: 1kV
Setinhalt: Abisolierer;Seitenschneider;Spannungsprüfer;Universalzangen - Kombizange zum Greifen, Biegen und Schneiden mit einer Länge von 180 mm;isolierte Schraubendreher;verlängerte Zange zum Greifen und Schneiden
Entspricht Norm: VDE
Werkzeuganwendung: für elektrische Arbeiten unter Spannung;für Elektriker
Werkzeugset-Typ: für Montagearbeiten
Eigenschaften der Werkzeugset: Griffe und Spitzen der Schraubendreher sind mit isolierendem Material beschichtet mit einer Widerstandsfähigkeit von 1000V
Verpackungs-Art: Etui
Anzahl im Set/Package: 11Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 95,85*
€ 118,48*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 106,92*
€ 131,48*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 110,24*
€ 136,18*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 168,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,18*
€ 162,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,08*
€ 160,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,56*
€ 155,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,54*
€ 149,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,24*
€ 131,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 110,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.