| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-41391104 Herst.-Nr.: 41391104 EAN/GTIN: 4007157638557 |
| |
|
| | |
| Abtrieb Maße / Inhalt: 413 3x1: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 414 3x1: PH0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100 580 1x1: VDE Kombizange/Combination pliers 180mm 582 1x1: VDE Seitenschneider/ Sidecutter 160mm 582 1x1 VDE Telefonzange / Chain Nose Pliers 584 1x1 Kabelmesser / Cable Cutter / 361 1x 1 Spannungsprüfer 3,0x70 / Mains testing Screwdr. 3,0x70 Reissverschlusstasche / Zip-Bag; Gewicht g: 1580 Weitere Informationen: | | Länge: | 270.00 mm | Breite: | 350.00 mm | Höhe: | 70.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,35* | € 118,37* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 106,86* | € 131,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 110,84* | € 136,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 106,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|