Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leck strom; digital,Zange; LCD; (3300); ±(1%+5digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: Leck strom; digital,Zange; LCD; (3300); ±(1%+5digit)
Messgerät: Leck strom; digital,Zange; LCD; (3300); ±(1%+5digit)
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-369FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 369 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 116x257x46mm
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Leck strom
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 61mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC;Leck strom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 60A;30A;30mA;300mA;3A;3mA
Software: Fluke Connect
Parameter anzeigen: (3300)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 764,69*
€ 829,38*
Frei Haus
ab € 766,11*
€ 829,39*
Frei Haus
ab € 847,54*
€ 890,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 844,83*
€ 890,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 863,85*
€ 905,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,19*
€ 1.077,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,06*
€ 1.073,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,68*
€ 1.053,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,84*
€ 1.038,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,85*
€ 1.027,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4709907
ab € 730,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,89*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,95*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,66*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.