Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; Aufl.Druckmessung: 1mbar; 0÷20bar; ±0,05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Kalibrator; Aufl.Druckmessung: 1mbar; 0÷20bar; ±0,05%
Messgerät: Kalibrator; Aufl.Druckmessung: 1mbar; 0÷20bar; ±0,05%
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-700G27
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700G27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Kalibrator
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Abmessungen: 127x114x37mm
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Druckmessbereich: 0...20bar
Auflösung der Druckmessung: 1mbar
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Drücke
Parameter anzeigen: 5,5 Ziffern
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,05%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 930,35*
€ 992,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,78*
€ 992,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 958,77*
€ 1.015,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 986,28*
€ 1.042,16*
Frei Haus
ab € 1.007,27*
€ 1.063,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,16*
€ 1.240,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,93*
€ 1.232,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,82*
€ 1.202,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,37*
€ 1.183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,28*
€ 1.173,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4124358
ab € 1.347,98*
Sonstiges
Fluke
4124364
ab € 1.006,59*
Sonstiges
Fluke
700G/TRACK
ab € 510,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.