Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 600VAC; 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 600VAC; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 600VAC; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     2805-FNQ-R-1
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FNQ-R-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 1A
Abschaltfähigkeit: 200kA / 600V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,48*
€ 30,37*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 30,39*
10
Frei Haus
ab € 35,909*
€ 41,769*
10
Frei Haus
ab € 37,721*
€ 43,561*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 55,84*
€ 73,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0FLQ001.T
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.