Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Näherung; OUT: CO; IP67; 1A; max.220VAC; 60VA; -25÷75°C; 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FSS2
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     FSS2
EAN/GTIN:
     8032529965890
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltspannung: max. 220V AC
Schaltleistung: 60VA
Umschaltstrom: 1A
Sensorgehäuse: Ø13,5
Bereich: 12mm
Ausgangskonfiguration: CO
Sensoren-Typ: Näherung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,18*
€ 54,94*
€ 8,95*
ab € 41,20*
€ 56,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,22*
€ 64,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.