Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Kapazitiver Näherungsschalter (4 Angebote) nicht verkäuflich an Endverbraucher, Kapazitiver Füllstandsmelder, CD50CNF10PO, Carlo Gavazzi Kapazitiver Füllstandsmelder 3-Draht-Gleichstromsensor mit Open-Collector-Transistorausgang. Der Schalt...
ab € 32,29* pro Stück
ab € 30,70* pro Stück
Carlo Gavazzi
EC5525PPAP-1
ab € 81,14* pro Stück
ab € 77,94* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 40V 100mA 8mm IP67 Kabel (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IA18DSF08DO, Betriebsspannung, max.=40 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Höhe=-...
ab € 63,94* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 40V 200mA 4mm IP67 Kabel (4 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=EI1204PPOSS, Betriebsspannung, max.=40 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-...
ab € 31,63* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 40V 200mA 8mm IP67 Kabel (4 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=EI1808PPOSS, Betriebsspannung, max.=40 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Höhe=-...
ab € 31,73* pro Stück
Induktiver Sensor SCR, Schliesserkontakt 250V 500mA 10mm IP67 Kabel (4 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=EI3010TBOSS, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=10 mm, Höhe...
ab € 51,16* pro Stück
Induktiver Sensor SCR, Schliesserkontakt 250V 500mA 2mm IP67 Kabel (4 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=EI1202TBOSL, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=...
ab € 34,66* pro Stück
Carlo Gavazzi
VC12RTM2410M
ab € 76,51* pro Stück
ab € 50,90* pro Stück
Carlo Gavazzi
CA18CAN12PAM1
ab € 56,82* pro Stück
ab € 51,76* pro Stück
ab € 58,79* pro Stück
ab € 60,15* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.