Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; 32kBRAM,192kBFLASH; 220cd/m2; FFC/FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 2,8"; 240x320; 32kBRAM,192kBFLASH; 220cd/m2; FFC/FPC
Display: TFT; 2,8"; 240x320; 32kBRAM,192kBFLASH; 220cd/m2; FFC/FPC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-28DT-AR
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-28DT-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Äußere Abmessungen: 87,3x52,1x7,4mm
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Flachleitung mit 5pin Adapter
Betriebsstrom: 0,15A
Schnittstelle: SPI;I2C;serial;1-wire;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Anwendung: Arduino
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Passendes Zubehör: MOTG-AC1
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Mikrocontroller: DIABLO16
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 220cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.