Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Isolationsmessgerät
>
Artikel
Messsonde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-GM-GTZ3196000R0001
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
PROBE 1081
EAN/GTIN:
4012932104462
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
gossen metrawatt isolationsmessgerä...
isolationsmessgerät
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Entspricht Norm:
VDE 0100;EN 1081
Mess Zubehörs-Typ:
Messsonde
Anwendung der Messgeräte:
determination of electrical resistance at elastic floor coverings;resistance measurement for insulating floors and walls
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
... >
Messeinrichtungen
>
Isolationstester und -Messer
>
Multifunktion-Isolationsmessgeräte
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 244,42*
€ 278,89*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,84*
€ 278,90*
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,04*
€ 278,93*
Lager 269
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 259,64*
€ 287,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 289,51*
€ 320,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,33*
€ 381,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gossen Metrawatt MEISTERPAKET PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.913,75*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRISO BASE Isolationsmessgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) 50 V, 100
GOSSEN METRAWATT
M550O
ab € 883,26*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRISO INTRO-Set Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000V 10 GΩ
GOSSEN METRAWATT
M551N
ab € 928,89*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRISO TECH Isolationsmessgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) 50 V, 100
GOSSEN METRAWATT
M550P
ab € 934,47*
Sonstiges
Gossen Metrawatt PROFITEST INTRO Installationstester 3-Draht autom.RCD Test Ohne Auslösung 1000V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M520T
ab € 769,55*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Starterpaket PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.485,26*
Sonstiges
Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0,00001-9990MOhm METRISOINTRO
GMC Instruments Group
M550N
ab € 689,08*
Sonstiges
M550R | METRISO PRO Analoges Isolationsmessgerät 1000V, 100 k bis 100 MOhm
GOSSEN METRAWATT
M550R
ab € 982,08*
Sonstiges
M550S | METRISO XTRA Isolationsmessgerät 1000V, 10 k bis 1 TOhm
GOSSEN METRAWATT
M550S
ab € 1.219,39*
Sonstiges
M551O | METRISO BASE-Set mit Tasche + Prüfspitze Isolationsmessgerät 500V, 10 k bis 100 GOhm
GOSSEN METRAWATT
M551O
ab € 1.087,41*
Sonstiges
M551P | METRISO TECH-Set mit Tasche + Prüfspitze Isolationsmessgerät 1000V, 10 k bis 200 GOhm
GOSSEN METRAWATT
M551P
ab € 1.191,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen