Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; VAC: 10÷1000V; VDC: 10÷1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; VAC: 10÷1000V; VDC: 10÷1000V
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; VAC: 10÷1000V; VDC: 10÷1000V
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M550P
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRISO TECH
EAN/GTIN:
     4012932126129
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x8
Dichtheitsklasse: IP52
Äußere Abmessungen: 225x130x140mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;IEC EN 61557-2;CAT IV 300V
Standardausstattung: Transportgürtel;USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Krokodilklemme x1;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-4 Messkabel
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: Auto Test Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;akustische Signalisierung beim Überschreiten des Grenzwertes;Signalisierung gefährlicher Berührungsspannung;eingebauter intelligenter Filter
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Widerstandsfähigkeit
Messspannung: 1kV;500V;250V;50V;100V
Widerstandsmessbereich: 100Ω;1kΩ;10Ω;170mΩ
DC Spannungsmessbereich: 10...1000V
AC Spannungsmessbereich: 10...1000V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x8
Isolationswiderstandsmessbereich: 100MΩ;1MΩ;10MΩ;200GΩ;10GΩ;100GΩ;1GΩ;0,1MΩ
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2,5% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(2,5%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 930,33*
€ 991,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,84*
€ 1.019,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 976,51*
€ 1.033,09*
Frei Haus
ab € 973,05*
€ 1.059,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.068,36*
€ 1.127,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,32*
€ 1.341,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,26*
€ 1.329,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,45*
€ 1.289,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,18*
€ 1.275,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,36*
€ 1.271,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 245,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 294,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3201000R0001
ab € 72,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 179,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550C
ab € 100,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.