Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für LCD/LED; schwarz; beständig; 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-49742
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Werkzeug-Typ: Halter für LCD/LED
Einheitspreis: Nein
Ausführung: beständig
Tragfähigkeit: 75kg
Standard VESA: 200x200mm;300x300mm;400x200mm;400x400mm;600x400mm;800x400mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 32,17*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 26,86*
€ 36,28*
1
€ 3,50*
ab € 35,02*
€ 47,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49731
ab € 6,38*
Zubehör
Goobay
49745
ab € 19,52*
Zubehör
Goobay
49890
ab € 12,88*
Zubehör
Goobay
49929
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.