Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe mit Beleuchtung; 3dpt; Ø127mm; Beleuchtung: LED; 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-60360
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe goobay
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 8W
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Tischlupe mit Beleuchtung
Farbtemperatur: 6500K
Anzahl Dioden: 50
Linsengröße: Ø127mm
Vergrößerung: 3dpt
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
381
€ 5,90*
ab € 65,43*
€ 80,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 56,96*
€ 80,94*
€ 4,50*
ab € 69,87*
€ 86,19*
4 Tage
1
€ 9,20*
ab € 68,92*
€ 93,60*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 113,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55771
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
77459
ab € 12,87*
Zubehör
Goobay
77460
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.