Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Klemm-Lupenleuchte, 8 W, weiß, 1.5 m - 650 lm, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Goobay 60360 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00111
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60360
EAN/GTIN:
     4040849603600
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe goobay
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 8 W, weiß, Stehender Karton - 650 lm, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Lupenlampe 127 mm Lupendurchmesser mit harmonischer, tageslichtweißer LED-Ringbeleuchtung
Klemmlampe mit Kristall-Glaslinse (inkl. Schutzkappe) mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung, nicht austauschbar
Gelenkarm der Kosmetiklampe mit integrierter Kabelführung sorgt für flexiblen 700-mm-Arbeitsradius.
Lupenkopf der Klemmleuchte ist um bis zu 90° neigbar und 360° schwenkbar.
Arbeitslupe ist universell einsetzbar, z. B. in der Kosmetik, als Lesehilfe oder bei Präzisionsarbeiten wie Löten und Basteln.
Ideal geeignet auch als Tischlupe, Schreibtisch-, Zeichen- oder Leselampe
Die Halterung der Lupenlampe ist für bis zu 60 mm starke Tischplatten geeignet. Ersatztischklemme: 77460, passende Wandhalterung: 55771.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
381
€ 5,90*
ab € 65,43*
€ 80,93*
€ 6,90*
ab € 56,96*
€ 80,94*
€ 4,50*
ab € 69,87*
€ 86,19*
4 Tage
1
€ 9,20*
ab € 68,92*
€ 93,60*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 113,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55771
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
77459
ab € 12,87*
Zubehör
Goobay
77460
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.