Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.2,HDMI 2.0; 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 64839 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 64839 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 64839 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-64839
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;Displayport Stecker
Ausführung: High Speed;HDMI 2.0;DisplayPort 1.2
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 13,55*
€ 19,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 20,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50579
ab € 2,53*
Zubehör
Goobay
51579
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay
51881
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.