Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 1,8m; schwarz; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-93596
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,47*
4 Tage
420
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,99*
€ 1,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,60*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,04*
5 Tage
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,10*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,07*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,85*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.