Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
Goobay USB 2.0 AA 500 LC HiSpeed, 5m USB Kabel USB A Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-65791
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
93595
EAN/GTIN:
4040849935954
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay® usb kabel hi-speed usb 2.0 ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 5m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
1430
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,58*
€ 3,93*
Lager 5289
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,94*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,66*
€ 36,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68712 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Grau
Goobay
68712
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay 93016 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 93017 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Goobay
93017
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay 93375 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Grau
Goobay
93375
ab € 0,79*
Zubehör
Goobay 93376 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Grau
Goobay
93376
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay 93575 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Transparent
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay 93594 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Schwarz
Goobay
93594
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay 93918 USB Kabel USB 2.0 1 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay 93920 USB Kabel USB 2.0 3 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93920
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay 93921 USB Kabel USB 2.0 5 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay USB 2.0 AB 200 R/A HiSpeed, 2m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Goobay
50856
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 1.8 m, schwarz
Goobay
93593
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 3m
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 5m
Goobay
93598
ab € 1,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen