Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷15m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRSE18-N1147
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GRSE18-N1147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...15m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.