Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,75mm2; LSZH; braun-weiß; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-H05Z-K-1X0.75BR-WH
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: braun-weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20168*
€ 0,28168*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,49*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6633*
€ 0,8633*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,88*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.