Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H05Z-K, 0,75 mm², AWG 19, braun/weiß, Außen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H05Z-K, 0,75 mm², AWG 19, braun/weiß, Außen
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H05Z-K, 0,75 mm², AWG 19, braun/weiß, Außen
Artikel-Nr.:
     4502-93F5753
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51398
EAN/GTIN:
     4060892221583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Einzelader, 51398, HELUKABEL Die 51398 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Für die interne Verdrahtung von Geräten und zum Anschluss von Leuchten. Zur Verlegung in Elektroleitungen auf und unter Putz; jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
2.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
braun/weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
11.2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20168*
€ 0,28168*
Lager 4502
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,49*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6633*
€ 0,8633*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,88*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.