Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K Ring 1x0,75 mm² BR/WS Einzeladern


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-51398
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
braun-weiß
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Gewicht ca.:
12.4 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze, 51398, Einzeladern, 0, 75qmm, bn/ws, HELU, Helukabel, Verdrahtungsleitung, 10051398
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20168*
€ 0,28168*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,49*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6633*
€ 0,8633*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,88*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8633*
€ 1,02733
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7733*
€ 0,92023
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6633*
€ 0,78933
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 86,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.