Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 16mm2; 6AWG; PVC; orange; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 16mm2; 6AWG; PVC; orange; 450V,750V
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 16mm2; 6AWG; PVC; orange; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07V2-K1600OR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 1015;CSA-TEW;UL 1063;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V2-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,1mm
Aderdurchmesser: 6AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 5xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,52459*
€ 3,87459*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,21*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,18*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 7,29*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 14,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,20*
€ 15,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.