Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A; max.7,5kVDC; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H24-1B83
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     H24-1B83
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 24v
Hersteller: MEDER
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Durchbruchspannung: 10kV
Äußere Abmessungen: 82x18x30mm
Spulenwiderstand: 650Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: H
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 886mW
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1,5ms
Schaltspannung: max. 7,5kV DC;max. 7,5kV AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 50W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.