Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; IN 1: Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; IN 1: Spannung
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; IN 1: Spannung
Artikel-Nr.:
     2805-H7EC-NFV-B
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7EC-NFV-B
EAN/GTIN:
     4548583755703
Suchbegriffe:
Impulszähler
Industrierelais
Summierzähler
industrierelais omron
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x48,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 20Hz
Gehäusefarbe: schwarz
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8,6mm
Dichtheitsklasse: IP66
Elektrische Eingangsparameter 1: 24...240V AC/DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zählbereich: 99999999
Passendes Zubehör: Y92F-75;Y92F-77
Herstellerserie: H7EC
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 101,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,89*
€ 105,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,94*
€ 112,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 117,02*
€ 162,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,01*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.