Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 20Hz, 0..99999999, Input: 24..240VAC/DC, IP66 (Front)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 20Hz, 24 → 240 V ac/dc
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 20Hz, 24 → 240 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583755703
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     672683
EAN/GTIN:
     4548583755703
Suchbegriffe:
Impulszähler
Industrierelais
Summierzähler
industrierelais omron
LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 20Hz, 0..99999999, Input: 24..240VAC/DC, IP66 (Front) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
48 Millimeter
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, impulszähler 8stellig, H7EC-NFV-B, H7ECNFVB, 672683, Einbau-Impulszähler, Einbaumessgerät, H7EC, Impulszähler für Schalttafel, Steuerungskomponenten, Summenzähler, Vorwahlzähler, Zähler, Zählrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,85*
€ 105,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,57*
€ 112,28*
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 135,41*
€ 5,90*
ab € 116,14*
€ 160,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,93*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.