Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Messzubehör
>
Messgreifer
>
Artikel
Messgreifer; grau; 90,2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-HC200-28
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
68.9480-28
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
STÄUBLI
Farbe:
grau
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Gesamtlänge:
90,2mm
Mess Zubehörs-Typ:
Messgreifer
... >
Lager 2805
>
Messzubehör
>
Messgreifer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 4,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staubli SET Isoprobe 68,9554-28 Tastkopf Passiv 1:10 250MHz BNC
Stäubli
68.9554-28
ab € 54,25*
Zubehör
Stäubli SET Isoprobe III-HP Tastkopf berührungssicher 35MHz 100:1 3540V
Stäubli
68.9456-28
ab € 48,64*
Zubehör
Tastkopf, 1 kV, grau, 68.9455-12028
Stäubli
68.9455-12028
ab € 40,41*
Zubehör
Tastkopf, 1 kV, grau, 68.9549-25028
Stäubli
68.9549-25028
ab € 44,43*
Zubehör
Tastkopf, 1000 V, grau, 68.9533-12028
Stäubli
68.9533-12028
ab € 35,72*
Zubehör
Tastkopf, 600 V, grau, 68.9501-12028
Stäubli
68.9501-12028
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen