Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Tastkopf
>
Artikel
Staubli SET Isoprobe 68,9554-28 Tastkopf Passiv 1:10 250MHz BNC
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8251196
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
68.9554-28
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
multicontact tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 250MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = 68,9554-28
Anzahl der Tastköpfe = 1
Serie = SET Isoprobe
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Isoprobe III 10:1 250 MHz Prüfspitzensatz, CAT III. Der Prüfspitzensatz Isoprobe III 10:1 250 MHz umfasst eine Messleitung Isoprobe III 10:1 250 MHz und ein umfassendes Sortiment an Zubehör für den Einsatz mit Primäranschlüssen, einschließlich Isolierhülse, Greifklaue, farbige Clips für das Anschlusskabel und mehr. Die Isoprobe-Messleitung ist auf einem sehr flexiblen Koaxkabel mit PVC-Isolierung und BNC-Stecker mit integrierter Kompensationseinheit und 2 mm-Sicherheitsbuchse für eine Referenzkabelverbindung im Handling-Bereich der Prüfspitze aufgebaut, und sie ist ideal für die Überbrückung großer Entfernungen zwischen Prüfgeräten und zu prüfenden Teilen geeignet. Nennspannung: 1000 V, Kat. III (600 V Kat. IV) Teilungsverhältnis 10:1 Eingangskapazität 19 pF Eingangswiderstand 10 MΩ Frequenzbereich 0-250 MHz Länge: 250 cm
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
250MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
68,9554-28
Anzahl der Tastköpfe:
1
Serie:
SET Isoprobe
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
8251196
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskop-Tastköpfe
,
Staubli
,
68955428
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscope Probes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 71,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,89*
€ 83,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,69*
€ 99,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,74*
€ 98,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,73*
€ 94,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,39*
€ 87,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,89*
€ 74,84
pro Satz
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messgreifer; blau; 90,2mm
Stäubli
68.9480-23
ab € 2,25*
Zubehör
Messgreifer; grau; 90,2mm
Stäubli
68.9480-28
ab € 2,26*
Zubehör
Messgreifer; rot; 90,2mm
Stäubli
68.9480-22
ab € 2,26*
Zubehör
Messgreifer; schwarz; 90,2mm
Stäubli
68.9480-21
ab € 2,25*
Zubehör
Staubli Messleitungshalter
Stäubli
64.9244-033
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen