Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklemme, 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) für Isoprobe II + III, 68.9480-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenklemme, 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) für Isoprobe II + III, 68.9480-28
Hakenklemme, 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) für Isoprobe II + III, 68.9480-28
Hakenklemme, 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) für Isoprobe II + III, 68.9480-28
Artikel-Nr.:
     4502-20K9209
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9480-28
EAN/GTIN:
     4099891760502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Laborprüfspitze
Messspitze
Hakenklemme, 68.9480-28, Stäubli Electrical Connectors Aufsteckbare Hakenklemme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1000 V, CAT II (600 V, CAT III)
Geeignet für:
Isoprobe II + III
Zubehörart:
Hakenklemme
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 4,18*
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 4,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
68.9554-28
ab € 54,19*
Zubehör
Stäubli
68.9456-28
ab € 48,42*
Zubehör
Stäubli
68.9455-12028
ab € 40,31*
Zubehör
Stäubli
68.9549-25028
ab € 44,28*
Zubehör
Stäubli
68.9533-12028
ab € 35,47*
Zubehör
Stäubli
68.9501-12028
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.