Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A; max.10kVDC; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A; max.10kVDC; 50W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A; max.10kVDC; 50W
Artikel-Nr.:
     2805-HE24-1A69-150
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     HE24-1A69-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 24v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10000000MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Äußere Abmessungen: 65x15,5x14,5mm
Spulenwiderstand: 465Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,24W
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1,5ms
Schaltspannung: max. 10kV DC;max. 10kV AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 50W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.