Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VV-F; 3G2,5mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKABEL-29479
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: H05VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 9,2...11,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,24019*
€ 1,98019*
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.