Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 29479 H05VV-F 3G2,5qmm Weiß Steuerleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0893696
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29479
EAN/GTIN:
     4060892059063
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 mit  weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus PVC Mantelfarbe schwarz oder weiß Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Verwendung: Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen wie z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäscheschleudern etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden. Nicht geeignet für die Anwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen. Regellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,24019*
€ 1,98019*
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,27*
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,33*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,98019*
€ 2,35643
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75019*
€ 2,08273
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,70019*
€ 2,02323
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62019*
€ 1,92803
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56019*
€ 1,85663
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24019*
€ 1,47583
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.