Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H05VV-F 3 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung H05VV-F 3 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, weiß
PVC Steuerleitung H05VV-F 3 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-93F3507
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29479
EAN/GTIN:
     4099891251802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerleitung, 29479, HELUKABEL Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen wie z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäscheschleudern etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. FEATURES * Frei von schädlichen Substanzen * Cadmiumfrei * Flammwidrig * Ölbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PP * Farbe: schwarz * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, h05vv-f 3g2, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,24019*
€ 1,98019*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,27*
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.