Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; -25÷35°C; 9÷17mm; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-ESM-25
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600182
EAN/GTIN:
     4012591771821
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung ip55 m25
Hersteller: HENSEL
Betriebstemperatur: -25...35°C
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Größe: M25
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 9...17mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,23252*
€ 0,36252*
3 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3794*
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
6
1
€ 4,98*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Ähnlich
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.