Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 205mm; Y: 255mm; Z: 112mm; IP66,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-KF-2500-C
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000092
EAN/GTIN:
     4012591122203
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 255mm
Größe X: 205mm
Größe Z: 112mm
Herstellerserie: ENYCASE®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,63*
€ 43,12*
2
€ 5,00*
ab € 34,56*
€ 44,44*
2
€ 5,95*
ab € 34,90*
€ 44,69*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 34,98*
€ 44,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 55,14*
€ 78,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 16
ab € 1,67*
Zubehör
Hensel
4012591106142
ab € 1,48*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,71*
Zubehör
Hensel
36001031
ab € 1,548*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.