Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 225mm; Y: 295mm; Z: 122mm; IP66,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 3535 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 3535 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-KF-3535-G
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000075
EAN/GTIN:
     4012591122036
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 295mm
Größe X: 225mm
Größe Z: 122mm
Ausführung: mit Klemmen
Herstellerserie: ENYCASE®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,33*
€ 82,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,36*
€ 82,34*
€ 5,95*
ab € 67,72*
€ 83,91*
€ 5,46*
ab € 68,38*
€ 84,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 195,91*
€ 255,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,52*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.