Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2,2kW; Stecker: EU; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 2,2kW; Stecker: EU; 230VAC
Elektrisches Heißluftgebläse; 2,2kW; Stecker: EU; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HG2120E
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2120 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 2,2kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 253x86,5x200mm
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: für das Formen von Kunststoffprofilen;Erwärmung von Schrumpfschläuchen;Auftauen;Trocknen;Entfernen von Lackresten;Weichmachen chemischer Substanzen;Löten;Verbinden von Elementen durch Verschweißen und Kleben
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Heißluftgebläse: Luftaustritt für spezielle Düsen vorgesehen;Umschalter zum Regulieren der Luftmenge;thermische Sicherung;LED zeigt Restwärme des Gerätes nach dessen Abschaltung an;Kaltluftgebläse für schnelle Abkühlung der Düse und Heizelemente;Temperaturregelung in 9 Bereichen mittels einer Rändelschraube
Passendes Zubehör: D/ODB;D/R50;D/R75;D/RED14;D/RED9;D/RFL;HL-SCAN
Art der Stecker: EU
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Luftmenge: 150l/min @ 1;150l/min...300l/min @ 2;300l/min...500l/min @ 3
Heißlufttemperatur: 80°C @1;80...630°C @2;80...630°C @3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,58*
€ 84,64*
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 85,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,26*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.