Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 320W; 91÷183VDC; 1750mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 320W; 91÷183VDC; 1750mA
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 320W; 91÷183VDC; 1750mA
Artikel-Nr.:
     2805-HLG-320H-C1750DA
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-C1750DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 320W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V DC;127...431V AC
Äußere Abmessungen: 252x90x43,8mm
Ausgangsspannung: 91...183V DC
Ausgangsstrom: 1,75A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: DALI Schnittstelle;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HLG C DA
Netzteil-Art: LED
Kommunikations-Art: DALI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
32
€ 4,90*
ab € 85,63*
€ 113,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 79,64*
€ 113,94*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 230,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050A
ab € 71,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400A
ab € 73,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400B
ab € 76,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750A
ab € 73,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750B
ab € 73,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100A
ab € 71,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100B
ab € 75,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800A
ab € 75,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800B
ab € 69,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700A
ab € 70,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700B
ab € 61,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700DA
ab € 79,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C3500DA
ab € 143,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100DA
ab € 79,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800DA
ab € 79,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.