Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi; ABS; grau; X: 65,5mm; Z: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi; ABS; grau; X: 65,5mm; Z: 30mm
Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi; ABS; grau; X: 65,5mm; Z: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1593HAMPIGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMPIGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 104,2mm
Größe X: 65,5mm
Größe Z: 30mm
Anwendung: Raspberry Pi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 9,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 9,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.