Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 152mm; Y: 152mm; Z: 102mm; EJ; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HM-EJ664SS
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     EJ664SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Edelstahl
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 152mm
Größe X: 152mm
Größe Z: 102mm
Gehäuseserie: EJ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 264,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 184,74*
€ 280,83*
Frei Haus
ab € 217,44*
€ 339,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.