Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Rack Montage; 1U; Mat.Geh: Aluminium; rack; Y: 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Rack Montage; 1U; Mat.Geh: Aluminium; rack; Y: 108mm
Gehäuse: für Rack Montage; 1U; Mat.Geh: Aluminium; rack; Y: 108mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-RM1U0804SBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U0804SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Montage: rack
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuse-Typ: für Rack Montage
Größe Y: 108mm
Größe X: 211mm
Größe Z: 44mm
Bedienhöhe (U): 1U
Größe: 19"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 133,06*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 133,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 83,43*
€ 135,70*
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 165,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.