Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 3A; 120mΩ; ±20%; Isat: 3,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 3A; 120mΩ; ±20%; Isat: 3,5A
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 3A; 120mΩ; ±20%; Isat: 3,5A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI1260-680
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI1260-680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,12Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,6x12,6x5,8mm
Äußere Abmessungen: 12,6x13,8x5,8mm
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 3,5A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.