Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDANN015PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN015PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.436,53*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,7306* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.557,58*
€ 4.233,5202
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.529,83*
€ 4.200,4977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.461,37*
€ 4.119,0303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.436,53*
€ 4.089,4707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.