Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRN015PDAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRN015PDAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.540,38*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 50,8076* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.631,01*
€ 3.130,9019
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.617,21*
€ 3.114,4799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.563,77*
€ 3.050,8863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.540,38*
€ 3.023,0522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.