Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRRN015PD2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRN015PD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.442,59*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,8518* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.569,01*
€ 4.247,1219
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.540,28*
€ 4.212,9332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.469,41*
€ 4.128,5979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.442,59*
€ 4.096,6821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.