Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 24mm; L: 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HTAT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 24mm Schrumpfrate 4:1,
Artikel-Nr.:
     2805-HTAT-24/6-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HTAT-24/6-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Resistenz gegenüber: Flamme;Flüssigkeiten
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 24mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: mit Kleber;doppelwandig
Herstellerserie: HTAT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,51*
€ 16,90*
2 Tage
184
€ 14,99*
ab € 23,06*
€ 35,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,37*
€ 45,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.