Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51075 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Violetto Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 51075 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Violetto Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 51075 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Violetto Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-51075
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.25 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze lila
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
300
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,44064*
€ 0,60064*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,75*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,75*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,60064*
€ 0,71476
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,54064*
€ 0,64336
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,52064*
€ 0,61956
pro Meter
ab 2500000,002 Meter
€ 0,44064*
€ 0,52436
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 180,192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.