Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x16mm2; Line; Cu; PO; rot; -55÷145°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x16mm2; Line; Cu; PO; rot; -55÷145°C
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x16mm2; Line; Cu; PO; rot; -55÷145°C
Artikel-Nr.:
     2805-HTERM145-16RD
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, helukabel litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,075*
€ 6,165*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,50*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6854*
€ 7,9354*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,53*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 18,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,27*
€ 21,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,96*
€ 20,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.